Referenzen
Optibelt:1328 8M 36
Rubix:1536891
Hersteller:1039478

Produktdetails : HTD-1328-8M-36 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1328 mm |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
