Referenzen
Optibelt:2350 5M 40
Rubix:1263486
Hersteller:1038957

Produktdetails : HTD-2350-5M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 2350 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
