Referenzen
Optibelt:HTD-900-5M-40
Rubix:1260411

Produktdetails : HTD-900-5M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 900 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
