Referenzen
Optibelt:HTD-340-5M-20
Rubix:1047381

Produktdetails : HTD-340-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 340 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
