Referenzen
Optibelt:HTD-520-5M-21
Rubix:986656

Produktdetails : HTD-520-5M-21 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 520 mm |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 104 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
