Referenzen
Optibelt:HTD-520-5M-32
Rubix:949921

Produktdetails : HTD-520-5M-32 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 520 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
