HTD-800-8M-50EL.LTF Zahnflachriemen Optibelt (EL.LTF)
Zahnflachriemen Optibelt (EL.LTF)
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HTD-800-8M-50EL.LTF
Rubix:1503738

Produktdetails : HTD-800-8M-50EL.LTF Zahnflachriemen Optibelt (EL.LTF)
Zahnflachriemen Optibelt (EL.LTF)
Zahnflachriemen Optibelt (EL.LTF)
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
