ZRM-T5-625-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-625-32
Rubix:476497




Produktdetails : ZRM-T5-625-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 625 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
