ZRM-T10-970-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:T10-970-40
Rubix:1419850
Hersteller:T10-970-40

Produktdetails : ZRM-T10-970-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 970 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
