ZRM-T5-500-5 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-500-5
Rubix:1144885

Produktdetails : ZRM-T5-500-5 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 500 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
