HTD-2450-14M-55 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14245055
Rubix:871390
EAN:4010858893637




Produktdetails : HTD-2450-14M-55 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1288 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 2450 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
402,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage