ZRM-T5-350-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-350-15
Rubix:984019

Produktdetails : ZRM-T5-350-15 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 350 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
