GTR-14M-6636-20 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-14M-6636-20 FALCON PD
Rubix:1488915
EAN:4010858000455

Produktdetails : GTR-14M-6636-20 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 6636 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.327,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.579,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage