HTD-2200-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / 5M 2200 AFX
Rubix:202567
Hersteller:1859107
EAN:4014486049619




Produktdetails : HTD-2200-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 2200 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 440 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
