GTR-8M-3200-62 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-3200-62 FALCON PD
Rubix:1488815

Produktdetails : GTR-8M-3200-62 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3200 mm |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
993,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.182,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage