GTR-14M-1400-68 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-14M-1400-68 FALCON PD
Rubix:1488727
EAN:4051817583114

Produktdetails : GTR-14M-1400-68 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 68 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.076,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.280,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage