GTR-8M-640-12 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:GTR-8M-640-12 FALCON PD
Rubix:1488610
EAN:4051817585057

Produktdetails : GTR-8M-640-12 FALCON PD Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Zahnflachriemen FALCON PD ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 640 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage