ZRM-T10-1170-25-V (HW1) Zahnflachriemen endlos verschweisst
Zahnflachriemen endlos verschweisst
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:ZRM-T10-1170-25-V
Rubix:661052

Produktdetails : ZRM-T10-1170-25-V (HW1) Zahnflachriemen endlos verschweisst
Zahnflachriemen endlos verschweisst
Zahnflachriemen endlos verschweisst
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage