Sicherungsring und Federring Seeger Orbis ZJ15-BLC, Innendurchmesser: 9 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Zackenring für Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:ZJ15-BLC
Rubix:666
Hersteller:ZJ15-BLC

Produktdetails : ZJ 15X0.3 FST PH Zackenring für Bohrungen
Seeger-Kantenring für Bohrungen (ZJ)
Zackring für Bohrungen (ZJ)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,192 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
