3110020870 Yoga Lock Mittelstück 78 x 71 cm schwarz
Yoga Lock Mittelstück 78 x 71 cm schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900040081
Rubix:1852534
EAN:4260061898619
Produktdetails : 3110020870 Yoga Lock Mittelstück 78 x 71 cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic • Für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen geeignet • Seitenränder: allseitig abgeschrägt • Ergonomische Riffelblechoberfläche • Lärmdämmend: senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen • Isolierend: gegen kalte Böden • Befahrbar: für z. B. Sackkarren, Handwagen etc. • Reinigung: für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet • Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig • Material: NR (Naturkautschuk) • Oberfläche: Rautenprofil • Geeignet für Trockenbereiche • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Modulsystem • Trittschall • Standardgröße Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke / Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanzöffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39189000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



