3310008200 Elektrokettenzug Vego CPVF 20-4 Hub 3 m,Tragkraft 2000 kg
Yale E-Zug Vego CPVF 20-4Hub 3m, 2000kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Columbus McKinnon:9900016656
Rubix:1106930
EAN:4025092174459
Produktdetails : 3310008200 Elektrokettenzug Vego CPVF 20-4 Hub 3 m,Tragkraft 2000 kg
Elektrokettenzug Modell CPV mit Aufhängebügel oder integriertem Fahrwerk Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg/Normalhubhöhe 3000 mm Der neue Elektrokettenzug Modell YaleVego verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus. Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich. Ausstattung und Verarbeitung • Triebwerksgruppe 1 Am. (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der YaleVego auch bis zur Triebwerksgruppe 3 m eingestuft werden • Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit • 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe • Das optimierte Motorengehäuse bietet eine verbesserte Kühlung • Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit • Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher • Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist • Motoren gemäß der VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser • Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen • Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65 • Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen • Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem, glasfaser-verstärktem Polyamid • Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer Optional: • Mehrhub • Traghaken • Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen • Schleppkabel-Stromzuführung • Andere Betriebsspannungen • Kette aus rostfreiem Stahl • Funkfernsteuerung Betriebsspannung 230 V, 1 Phase, 50 Hz * Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.
Yale E-Zug Vego CPVF 20-4Hub 3m, 2000kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84289090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.501,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.167,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

