3310008140 Yale E-Zug CPVF 2-8 Hub 3m, 250kg
Yale E-Zug CPVF 2-8 Hub 3m, 250kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Yale:9900039164
Rubix:1852173
EAN:4053981874067
Produktdetails : 3310008140 Yale E-Zug CPVF 2-8 Hub 3m, 250kg
Elektrokettenzug Modell CPV/F • Standard-Hubhöhe: 3000 mm • Triebwerksgruppe: FEM 1 Am/ISO M4 • Einstufung: bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung • Hauptschütz: Standard für eine erhöhte Sicherheit • Motorengehäuse: optimiert für verbesserte Kühlung • Einschaltdauer: 50 % ED bei einer Geschwindigkeit • Federdruck-Bremse: elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher • Sicherheits-Rutschkupplung: leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse • Schutzart: IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser • Erhöhte Sicherheit: durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapselten Steuerschalter in IP 65 • Traghaken • Kettenführung: aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm • Getriebe: im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung • Betriebsendschalter: integriert • Gewicht: bei Normalhubhöhe 3 m Hinweis: Auf Anfrage lieferbar: Mehrhub, Aufhängebügel, flexibler Kettenspeicher, Fahrwerke manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen, Schleppkabel-Stromzuführung, andere Betriebsspannungen, Stahlkette rostbeständig, Funk-Fernsteuerung.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | CN |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84289090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.710,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.036,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



