PYS-3 Y-Steckverbindung, Stecknippel 3 mm mini, Schl.-Ø3
Y-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PYS-3
Rubix:1425345
Hersteller:109107
EAN:4047322392624


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 3 mm |
Dokumente
Produktdetails : PYS-3 Y-Steckverbindung, Stecknippel 3 mm mini, Schl.-Ø3
Y-Steckverbindung mit Stecknippel, mini Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 3 mm |
| Profil | y-steckverbindung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 3 mm |
| Typ | y-steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage