158 N-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 70-90 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 N-ES-E
Rubix:801493
Hersteller:115476
EAN:4047322176507

Dokumente
Produktdetails : 158 N-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 70-90 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 70,0 - 90,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
