XPZ817 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPZ817/3VX323 QUAD-POWER 4
Rubix:3105907
Hersteller:964300817
EAN:5400608115734
Produktdetails : XPZ817 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 817 mm |
| Außenlänge | 830 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


