XPZ562 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:XPZ562/3VX223 QUAD-POWER 4
Rubix:3105902
Hersteller:964300562
EAN:5400608113716
XPZ562 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge562 mm
Außenlänge575 mm

Produktdetails : XPZ562 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge562 mm
Außenlänge575 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen