XPA857 B747 Keilriemen FO/FZ (BOMAG) Optibelt
Keilriemen FO/FZ BOMAG Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:XPA857 B747
Rubix:1536930

Produktdetails : XPA857 B747 Keilriemen FO/FZ (BOMAG) Optibelt
Keilriemen FO/FZ BOMAG Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 857 mm |
| Außenlänge | 875 mm |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Querschnitt | xpa |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
642,60 € exkl. MwSt.
/ 63 Stück
764,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
