Referenzen
Gates:XPA3350/3 POWERBAND
Rubix:1475640
Hersteller:940233503
EAN:5414465431227

Produktdetails : KB-3-XPA-3350 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Durch den Einsatz innovativer Zugträgertechnologie mit minimaler Dehnung hat Gates den branchenweit ersten wartungsfreien, fl ankenoffenen Keilriemen entwickelt. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad‑Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Kein Nachspannen bedeutet keine Stillstandszeiten der Maschine oder in der Produktion. Die neue Quad-Power® 4 PowerBand®Ausführung bietet eine Lösung für hohe Kraftübertragungen und vibrationsanfällige Antriebe.
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Innenlänge | 3350 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
