Referenzen
Gates:7M925JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1572664
Hersteller:891302925
EAN:5412571041675

Produktdetails : 7M-925/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 918 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
