9315500011 Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 8x150mm

WTE

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30336840
Rubix:1947739
Hersteller:30336840
9315500011 Hyd.Dehnspf.D69893A 8x150mm HSK-A 63 WTE

Technische Zusammenfassung

Typdehnspannfutter

Produktdetails : 9315500011 Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 8x150mm


Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 8x150mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, mit Innenkühlung Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600 bis 1800 N/mm² und einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.

Technische Informationen


Attribute
Typdehnspannfutter
693,98 exkl. MwSt.
/ Stück
825,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage