C0C701238 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 12 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 12 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C701238
Rubix:305773


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | y-schwenkverschraubung 3-fach 12 - g3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
Produktdetails : C0C701238 Winkelschwenkverschraubung 6-fach 12 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6-fach 12 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | y-schwenkverschraubung 3-fach 12 - g3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit® c |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort