C0H510448 Winkelschwenkverschraubung 3-fach 4 - R1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 3-fach 4 - R1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0H510448
Rubix:305225
Hersteller:C0H510448


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | winkelschwenkverschraubung 3-fach 4 - r1/2 (pneufit® c) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/2 '' |
Produktdetails : C0H510448 Winkelschwenkverschraubung 3-fach 4 - R1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 3-fach 4 - R1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | winkelschwenkverschraubung 3-fach 4 - r1/2 (pneufit® c) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/2 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit® c |
| Rohraußendurchmesser | 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort