9558580010 Winkelschraubendrehersatz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm
Winkelschraubendreher-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:58580010, 9558580010
Rubix:1558980
Hersteller:9558580010
EAN:4317784202145

Produktdetails : 9558580010 Winkelschraubendrehersatz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm
- Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang
- Normen: DIN 911 L und ISO 2936 L
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet
- Vernickelt
- Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel
- Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt
- Anzahl Winkelschraubendreher: 9 Stück
- Satzinhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Normen: DIN 911 L und ISO 2936 L
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet
- Vernickelt
- Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel
- Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt
- Anzahl Winkelschraubendreher: 9 Stück
- Satzinhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10 mm FORMAT
Stärken
Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 9 |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
