42 3/32AF Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32 Zoll
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:42 3/32AF
Rubix:1029541
Hersteller:6344330
EAN:4010886634431

Produktdetails : 42 3/32AF Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32 Zoll
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3/32 in |
| Länge | 42 mm |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
