DIN71802-16-M10L-CN Winkelgelenk mit Gewindezapfen ohne Sicherungsbügel, Edelst.
Winkelgelenke, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 71802-16-M10L-CN
Rubix:360225
Hersteller:DIN 71802-16-M10L-CN
EAN:4045525360150




Produktdetails : DIN71802-16-M10L-CN Winkelgelenk mit Gewindezapfen ohne Sicherungsbügel, Edelst.
Edelstahl-Winkelgelenke DIN 71802 bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803. Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form CSN) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form CN) 18°. Bei Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren. Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 werden die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt. Die Sechskantmutter gehört zum Lieferumfang. Dichtkappen GN 710 sind getrennt zu bestellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | cn |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
