Winkelgelenk
Filteroptionen
Kategorien
winkelgelenk (83)
Hersteller
elesa+ganter
(79)
kipp
(3)
mbo (osswald)
(1)
5 Produkt (e) mit 83 Variante (n):
DIN71802-13-M8-CS Winkelgelenk mit Gewindezapfen mit Sicherungsbügel, ST ZN
- elesa+ganter:DIN 71802-13-M8-CS
- rubix:93066
- hersteller:DIN 71802-13-M8-CS
- ean:4045525359925
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Werkstoff:stahl
- Gewindedurchmesser:8 mm
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
DIN71802-16-M10-CSN Winkelgelenk mit Gewindezapfen mit Sicherungsbügel, Edelst.
- elesa+ganter:DIN 71802-16-M10-CSN
- rubix:229541
- hersteller:DIN 71802-16-M10-CSN
- ean:4045525360099
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Werkstoff:edelstahl
- Gewindedurchmesser:10 mm
22,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
K0734.13081 Winkelgelenk, DIN71802, RH, Form:CS, Stahl
- kipp:K0734.13081
- rubix:173523
- ean:4059245180943
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Werkstoff:stahl
- Gewindedurchmesser:8 mm
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
DIN71802-13-M8-10-BS Winkelgelenk mit Nietzapfen und Sicherungsbügel, ST ZN
- elesa+ganter:DIN 71802-13-M8-10-BS
- rubix:154409
- hersteller:DIN 71802-13-M8-10-BS
- ean:4045525359871
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:stahl
- Gewindedurchmesser:8 mm
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
DIN71802-10-M6-CS ZN Winkelgelenk M 6 verzinkt
- mbo (osswald):DIN71802-10-M6-CS ZN
- rubix:93865
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück





