K0734.16101 Winkelgelenk, DIN71802, RH, Form:CS, Stahl
Winkelgelenk DIN 71802 Form CS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0734.16101
Rubix:335924
EAN:4059245181001



Dokumente
Produktdetails : K0734.16101 Winkelgelenk, DIN71802, RH, Form:CS, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305.Hinweis: verzinkt und chromatiert. Edelstahlausführung blank.Auf Anfrage: Linksgewinde.
Winkelgelenk Form CS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 99,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | l form |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen