K1047.084040 Winkel, Typ I, Aluminium
Winkelelement T1 Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1047.084040
Rubix:1431976
EAN:4059245218554



Dokumente
Produktdetails : K1047.084040 Winkel, Typ I, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: eloxiert.Bestellbeispiel: 10260-063030Hinweis: Winkelement zum Befestigen eines Profils im 45°-Winkel und zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten. Das Winkelelement kann mit einem Universal-Verbindersatz (Verdrehschutz entfernen) und mit Halbrundschrauben ISO 7380 befestigt werden.
Winkelelement T1
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage