KSU S-600 Konsolenset mit Lärmschutz

Konsolenbefestiger KSU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:553738
Rubix:3832001
Hersteller:KSU S 600
EAN:4048962377934
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typksu

Produktdetails : KSU S-600 Konsolenset mit Lärmschutz


Das komplette Set zur schallentkoppelten Befestigung von Klimaanlagen an Wänden.
• Korrosionsgeschützt durch galvanische Verzinkung • Spart Zeit und Kosten bei Montage durch bereits abgelängte Schienen • Einfache Montage durch flexible Ausrichtung der Schallschutzelemente • Optimale Schallentkopplung durch Schallschutzelemente Das fischer Konsolenset KSU ist ein komplettes Set zur Befestigung von Klimaanlagen, Pumpen oder Ventilatoren an Wänden. Das Set besteht aus den fischer Montageschienen MS 38/40, den Hammerkopfschrauben HS sowie den Schiebemuttern SM. fischer bietet die Konsolensets KSU in unterschiedlicher Ausführung mit Auslegerkonsolen in den Längen von 440 - 600 mm. Die Ausführung KSU-S enthält zusätzlich 4 Vibrationsdämpfer. Die Komponenten der Sets mit Sendizimir-Verzinkung sind aus hochwertigem Stahl hergestellt.

Stärken

• Die KSU-Sets sind in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich: KSU ohne Schalldämmelement und das KSU S mit Schalldämmelement • Die unterschiedlichen Längen der horizontalen Konsolen in Verbindung mit der FCN-Clix-P8-Schiebemutter ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Schallschutzelemente und vereinfachen die Montage • Die integrierte FCN-Clix-P10-Schiebemutter mit Schrauben zur Befestigung der Auslegerkonsolen vereinfacht die Montage und das Ausrichten • Das KSU als Set mit fertig abgelängten Schienen verhindert wirksam den Mehraufwand für das Zusammenstellen einzelner Bauteile

Anwendungen

• Zur sicheren Befestigung von Klimaanlagen, Pumpen und Ventilatoren an Wänden mit oder ohne Schalldämmelement

Technische Informationen


Attribute
Typksu
162,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage