842964 Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/4

WINKELADAPTER AUS EDELSTAHL MIT INNENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:842964
Rubix:3236020
EAN:3660338063282
842964 Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 842964 Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/4


Material: Edelstahl AISI 316L. Druckbereich: -0,99 bis 140 bar. Temperaturbereich: -110 °C bis 300 °C.
Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g1/4
Betriebsdruck140 bar
Max. Temperatur300 °C
Min. Temperatur-110 °C
34,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen