C024J0628 Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - R1/4 Pneufit C
Winkelabsperreinschraubverbindung 6
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C024J0628
Rubix:305317


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse/gewindeteile), nbr-dichtungen, pom (entriegelungshülse & stützring), edelstahl (greifring) |
|---|---|
| Typ | c024j0628 winkelabsperreinschraubverbindung 6 - r1/4 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : C024J0628 Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - R1/4 Pneufit C
Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - R1/4 Pneufit C
Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - R1/4 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse/gewindeteile), nbr-dichtungen, pom (entriegelungshülse & stützring), edelstahl (greifring) |
|---|---|
| Typ | c024j0628 winkelabsperreinschraubverbindung 6 - r1/4 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort