Referenzen
Aventics:1823391093
Rubix:590188
Hersteller:1823391093
EAN:3661475917063


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminiumgehäuse; dichtungen aus polyvinylchlorid (pvc); gehäuseoberfläche eloxiert |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3,175 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 1823391093 L-Verschraubung
Winkel-Verteiler
L-Verschraubung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminiumgehäuse; dichtungen aus polyvinylchlorid (pvc); gehäuseoberfläche eloxiert |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3,175 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | winkelverteiler |
| Anschluss 2 | g 1/8 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen