V 181 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
Winkel-Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 181
Rubix:348455
Hersteller:112213
EAN:4047322166812



Dokumente
Produktdetails : V 181 Winkel-Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt
Winkel-Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 17, SW3 12, Stahl verzinktWinkel-Schottverschraubung, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Betriebsdruck | 315 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
