140.42-PP Winkel-Schottverbindung/M14x1,5/f.Schlauch 6/8mm/SW 19/PP
Winkel-Schottverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.42-PP
Rubix:1425412
Hersteller:110897
EAN:4047322027717

Dokumente
Produktdetails : 140.42-PP Winkel-Schottverbindung/M14x1,5/f.Schlauch 6/8mm/SW 19/PP
Winkel-Schottverbindung für Schlauch, chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
