GN967-30-60-F-2-SW Lasche mit Bohrungen, Schwarz KU-beschichtet

Winkel, Laschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 967-30-60-F-2-SW
Rubix:1131973
Hersteller:GN 967-30-60-F-2-SW
EAN:4045525867215
GN967-30-60-F-2-SW Lasche mit Bohrungen, schwarz KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

NormNICHT STANDARD
Typlasche
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN967-30-60-F-2-SW Lasche mit Bohrungen, Schwarz KU-beschichtet


Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren. Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54 g
NormNICHT STANDARD
Typlasche
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandTW
Zolltarifcode73182900
2,32 exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Norm

Typ

lasche

Material/Verarbeitung