GN561-19-40-40-A-2 Befestigungswinkel mit Abdeckkappe, Kunststoff
Befestigungswinkel, Form A, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 561-19-40-40-A-2
Rubix:792723
Hersteller:GN 561-19-40-40-A-2
EAN:4045525862746


Technische Zusammenfassung
| Norm | NICHT STANDARD |
|---|---|
| Typ | befestigungswinkel gn 561, form a, kennziffer 2 (mit abdeckkappe) |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : GN561-19-40-40-A-2 Befestigungswinkel mit Abdeckkappe, Kunststoff
Um bei Befestigungswinkeln GN 561 den Verstellbereich der Formen mit Langloch ausnutzen zu können, empfiehlt sich die Verwendung von Befestigungsschrauben mit niedrigem Kopf, z.B. Zylinderschrauben DIN 6912 oder Linsenschrauben ISO 7380. Befestigungswinkel GN 561 sind universell einsetzbare Elemente. Für den Einsatz in Verbindung mit Profilsystemen sind Montagesets lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | befestigungswinkel gn 561, form a, kennziffer 2 (mit abdeckkappe) |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen