WE06LR1/471 (EMB) Winkel-Einschraubverschraubung 1.4571
Winkel-Einschraubverschraubung 1.4571
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates EMB:WE06LR1/471
Rubix:79507


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | r 1/4 |
| Typ | winkel mit außengewinde |
Produktdetails : WE06LR1/471 (EMB) Winkel-Einschraubverschraubung 1.4571
Winkel-Einschraubverschraubung 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | r 1/4 |
| Typ | winkel mit außengewinde |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std