Referenzen
Parker:18KAIW13MPN
Rubix:316517
Hersteller:18KAIW13MPN
EAN:4039747101646


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 1/4 |
| Typ | schnellkupplung |
Produktdetails : 18KAIW13MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Die Serie 18 von Parker ist eine robuste Industriekupplung nach ISO 6150 C. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall und die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen. Die Serie 18 ist nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet (Stahlhülse/Zinkdruckgussventil). Die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 970
Hex Größe: 19
Länge (mm): 58
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 23
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfach absperrend
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 970
Hex Größe: 19
Länge (mm): 58
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 23
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfach absperrend
Stärken
-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Kupplungssystem nach ISO 6150 C-Norm
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Kupplungssystem nach ISO 6150 C-Norm
Anwendungen
Pneumatik und Fluid-Handling;Maschinenbau;Automobilindustrie;Life Science;Prozess;Pneumatische Elektrowerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 1/4 |
| Typ | schnellkupplung |
| Rohraußendurchmesser | 23 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
223,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort