K2186.1045902 Winkel, Typ B, Aluminium
WINKEL, ALUFARBE, TYP B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2186.1045902
Rubix:3748716
Hersteller:K2186.1045902
EAN:4059245926213
Dokumente
Produktdetails : K2186.1045902 Winkel, Typ B, Aluminium
Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Ausführung: Winkel alufarbig. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Bestellbeispiel: K2186.1045902 Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe K2187 verschlossen werden. Zubehör: Abdeckkappen K2187.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | b |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage