K1994.30 Klemmschelle, Typ I, Kunststoff

KLEMMSCHELLE, TYP I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1994.30
Rubix:3747509
Hersteller:K1994.30
EAN:4059245809547
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typklemmschelle

Dokumente

Produktdetails : K1994.30 Klemmschelle, Typ I, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K1994.30 Hinweis: Für die Befestigung von leichten Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser. Die Klemmschelle ist für leichte Anbauteile geeignet. Sie wird werkzeuglos auf das Rundrohr aufgesteckt und ist auch einfach wieder zu entfernen. Daher ideal geeignet wenn nur temporär etwas angebracht werden muss. Zur Verschraubung des Flächenelements kann eine Sechskantmutter M5 (nicht im Lieferumfang) in die Klemmschelle eingesetzt werden.
Werkstoff: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K1994.30 Hinweis: Für die Befestigung von leichten Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser. Die Klemmschelle ist für leichte Anbauteile geeignet. Sie wird werkzeuglos auf das Rundrohr aufgesteckt und ist auch einfach wieder zu entfernen. Daher ideal geeignet wenn nur temporär etwas angebracht werden muss. Zur Verschraubung des Flächenelements kann eine Sechskantmutter M5 (nicht im Lieferumfang) in die Klemmschelle eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Typklemmschelle
0,79 exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage